{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | XPDT 070308 ER | |
| Típus | HART | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Programozási rádiusz ha ap max | 1,58 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,85 mm | |
| Előtolás fz / fog | 0,36 mm | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 212929 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197812575 | |
| Gyártó száma | 212929 HART | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |