{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | XDMT120516ZDSR | |
| Típus | UNI | |
| Típus | HB415 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Ajánlott fogásmélység ap max | 1,3 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
| Programozási rádiusz ha ap max | 3 mm | |
| Lapvastagság S | 5.56 mm | |
| Cserék / élek száma | 3 | |
| Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 212899 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197943224 | |
| Gyártó száma | 212899 UNI | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |