{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | ALU | |
| Típus | HU7810 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Wiper rádiusz axiálisan | 25 mm | |
| Wiper rádiusz radiálisan | 50 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
| Élhossz Lc | 12,5 mm | |
| Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,24 mm | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Sarokrádiusz | 4 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 212788 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406103316 | |
| Gyártó száma | 212788 ALU | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |