Marólapka ⌀ 12 mm, másolómaróhoz

Cikkszám: 212717 HART
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    60,07 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    50,06 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HART
Típus HB7705
Szerszámanyag HM
Sarokrádiusz R 1 mm
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,25 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,25 mm
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,2 mm
Cserék / élek száma 1
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212717 HART
EAN / GTIN 4045197761590
Gyártó száma 212717 HART
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
280
Acél < 55 HRC
H
260
Acél < 60 HRC
H
200
Acél < 65 HRC
H
160
Acél < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek