Mérőóra, lapos hátlap, ISO változat, ékszeres csapágyazás, 5 mm, 0,005 mm

Cikkszám: 2124AB-10
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
Cikkszám 2124AB-10
EAN / GTIN 4946368842127
Gyártó száma 2124AB-10
L-szám L40010 16615
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Standard modell, 2 /5 mm-es mérési tartomány, 0,001 / 0,005 mm-es beosztás. Ez egy szabványos metrikus mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 5 mm
Beosztás: 0,005
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Megfelelő termékek