Radiális fúró- és marófej, visszahúzott, EWS - Varia VX3 Utódcikk: (MNR) 230512, 80.30VX3LB10LIKD

Cikkszám: 212335
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
Cikkszám 212335
EAN / GTIN 4069739391168
Gyártó száma 80.30VX3LB10LIKD
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI30, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.30VX3LB10LIKD
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 68
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 106 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: EWS Varia VX3
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó