Marólapka RDHT 12T3, másoló- és síkmaróhoz, HB7810, gyémántbevonatú, pozitív

Cikkszám: 212262 ALU
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHT 12T3
Típus ALU
Típus HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,22 mm
Cserék / élek száma 1
Bevonat gyémántbevonatú
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212262 ALU
EAN / GTIN 4069515015172
Gyártó száma 212262 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek