Marólapka RDHX 1003 MOTN, másoló- és síkmaróhoz, CBN925

Cikkszám: 212248 HART
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 1003 MOTN
Típus HART
Típus CBN925
Szerszámanyag CBN
Előtolás fz / fog 0,16 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Gyártó száma 212248 HART
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
350
Acél < 60 HRC
H
300
Acél < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.
Bevonattal a kopás látható felismeréséhez.

Figyelem:

3,0 Nm meghúzási értékkel szerelje fel.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek