Marólapka RDHX 0702 MOSN, másoló- és síkmaróhoz, HB7635, pozitív

Cikkszám: 212219 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,83 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 250 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 0702 MOSN
Típus INOX
Típus HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212219 INOX
EAN / GTIN 4045197746610
Gyártó száma 212219 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek