RDHX 0501 MOTN, HB7525, Típus: ST900

Cikkszám: 212182 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,10 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,59 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 875 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 0501 MOTN
Típus ST900
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212182 ST900
EAN / GTIN 4045197554161
Gyártó száma 212182 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
380
Acél < 750 N/mm²
P
290
Acél < 900 N/mm²
P
240
Acél < 1100 N/mm²
P
210
Acél < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek