Marólapka RPKT1204MOT, másoló- és síkmaróhoz, HB7525

Cikkszám: 212052 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,06 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,39 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 475 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RPKT 1204MOT
Típus ST900
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,35 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212052 ST900
EAN / GTIN 4062406390365
Gyártó száma 212052 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
360
Acél < 750 N/mm²
P
290
Acél < 900 N/mm²
P
250
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Hatszor indexált kerek váltólapkák. A maximális fogásmélység figyelembe vételével hat teljes értékű él jön létre.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek