Multisafe soft shell kabát, Fekete-kék/Hi-vis sárga, Méret 3XL

Cikkszám: 21202-335-01017 3XL
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
Cikkszám 21202-335-01017 3XL
EAN / GTIN 5711074908394
Gyártó száma 21202-335-01017 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szélálló és vízlepergető
  • Fluoreszkáló kontrasztfesték és fényvisszaverő
  • Antisztatikus, égésgátló és savvédő
  • Védi az ívhúzás és az alkalmi hegesztés során
  • Álló gallér
  • Gyorsan nyitható cipzár és dupla időjárásvédő szegély mágneses zárral
  • Gázriasztó heveder
  • Előkészítve egy személyi igazolványtartó rögzítéséhez
  • Mellső zseb cipzárral
  • Első zsebek cipzárral
  • Nyomtatott effektekkel
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 2. osztály (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (6. típus); EN 13034, J kategória; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Jellemző:

  • Anyag: 26% MAC/25% PES/23% PU/21% CO/4%AR/1%CF
  • biztonsági információ: Multisafe
  • Célcsoport: Férfi
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 2. osztály (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (6. típus); EN 13034, J kategória; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • Termék felhasználása: Téli munkaruházat
  • Termékbeállítások: tűzgátló, szélálló, vízlepergető