Üreges véső SDS plus elektromos kalapácsokhoz, 22 x 250 mm

Cikkszám: 212 25003
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 212 25003
EAN / GTIN 4049002003363
Gyártó száma 212 25003
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Hornyok kialakítása falfelületeken elektromos és szaniter szerelvényekhez
  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez
  • Vágóél újracsiszolható
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.

Jellemző:

  • Súly: 342 g
  • Hossz: 250 mm
  • Behelyezési vég: SDS plus
  • A tartály átmérője: 16 mm
  • Munka vége, szélesség: 22 mm
  • Gyártói információk: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek