VCGX 220516 FR, HU7810, Típus: ALU

Cikkszám: 211857 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,67 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
490 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGX 220516 FR
Típus ALU
Típus HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,25 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 211857 ALU
EAN / GTIN 4045197700421
Gyártó száma 211857 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1900
Alu (rövid forgácsú)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony − rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

Figyelem:

ap max = 7 mm nagyoláshoz ae = 1×D értékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek