Füldugó uvex One-Fit kék/világoskék SNR 31 dB, M méret

Cikkszám: 2112046
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
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2112046
EAN / GTIN 4031101573953
Gyártó száma 2112046
L-szám L01660 244
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex egyszer használatos eldobható füldugókat ergonomikus kialakítás és puha PU hab jellemzi. Ez biztosítja, hogy viselésük mindig kényelmes legyen, még hosszú használat során is - a tömített felület ráadásul megakadályozza az idegen testek behatolását.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Füldugó
  • Termék neve: uvex one-fit
  • Terméktípus: füldugók
  • Szín (szűrő): kék/világoskék
  • Kivitel: zsinór nélkül
  • Méret: M
  • H-érték (nagyfrekvenciás hangcsillapítás): 33 dB
  • M-érték (középfrekvenciás hangcsillapítás): 27 dB
  • L-érték (alacsony frekvenciájú hangszigetelés): 23 dB
  • SNR: 31 dB
  • Ismételt használat: Eldobható (NR)
  • Érzékelhetőség: nem
  • Füldugó anyaga: Poliuretán (PU)