Füldugó uvex one-fit kék/világoskék SNR 31 dB M méret M

Cikkszám: 2112045
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
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2112045
EAN / GTIN 4031101573939
Gyártó száma 2112045
L-szám L01660 1200
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • uvex one-fit
  • Az uvex one-fit ergonomikus kialakítás és puha
  • és puha PU habja optimális viselési kényelmet biztosít még a szemüveg viselése közben is.
  • hosszú viselési idő alatt is. Zárt felületének köszönhetően az uvex
  • az uvex one-fit megakadályozza az idegen testek behatolását.
  • Akár 110 dB(A) zajforrás esetén is használható.
  • SNR 31 dB, H=34 dB, M=27 dB, L=23 dB
  • Cikksz.: 2112045
  • Modell: türkizkék, zsinór nélkül
  • Karton: 200 pár, páronként a tasakban

Jellemző:

  • Termék fajtája: Füldugó
  • Termék neve: uvex one-fit
  • Terméktípus: füldugók
  • Szín (szűrő): kék/világoskék
  • Kivitel: zsinór nélkül
  • Méret: M
  • H-érték (nagyfrekvenciás hangcsillapítás): 33 dB
  • M-érték (középfrekvenciás hangcsillapítás): 27 dB
  • L-érték (alacsony frekvenciájú hangszigetelés): 23 dB
  • SNR: 31 dB
  • Ismételt használat: Eldobható (NR)
  • Füldugó anyaga: Poliuretán (PU)