Füldugó uvex Whisper narancssárga SNR 23 dB M méret

Cikkszám: 2111201
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
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2111201
EAN / GTIN 4031101391564
Gyártó száma 2111201
L-szám L01660 100
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A füldugókat gyakran használják piszkos munkakörnyezetben. A részecskék ezért nagyon könnyen megtapadhatnak az anyag felületén, és kisebb sérüléseket okozhatnak a viselő fülében. Az uvex whisper, whisper+ és whisper supreme füldugók sima és szennyeződéstaszító felülete szappannal és vízzel könnyen tisztítható. Ez növeli a viselési kényelmet, valamint a felhasználó biztonságát.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Füldugó
  • Termék neve: uvex whisper
  • Terméktípus: füldugók
  • Szín (szűrő): narancs
  • Kivitel: zsinórral
  • Méret: M
  • H-érték (nagyfrekvenciás hangcsillapítás): 24 dB
  • M-érték (középfrekvenciás hangcsillapítás): 20 dB
  • L-érték (alacsony frekvenciájú hangszigetelés): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Füldugó anyaga: Termoplasztikus elasztomerek (TPE)