Hatszögkulcs

Cikkszám: 2105LG-08
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2105LG-08
EAN / GTIN 4000896011971
Gyártó száma 2105LG-08
L-szám L60140 3020
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Gömbfej oldala = 20°-os elfordulási tartomány
  • Extra hosszú kialakítás
  • Gömbfejjel
  • Felület: Nikkelezett
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 8 mm
  • Méretek / hosszúság: 44 mm
  • Hossz L1: 208 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.