{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Forgácsoló fej ⌀ D | 20 mm | |
| Típus | HB730 | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 90 fok | |
| Befogó mérete | 20 mm | |
| Fejhossz l | 25 mm | |
| Élhossz L2 | 10 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,8 mm/ford. | |
| Szár | GARANT TopCut | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz |
| Cikkszám | 210400 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197557568 | |
| Gyártó száma | 210400 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |