{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Vágóél ⌀ D | 25 mm | |
| Típus | HB7730 | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | H | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 15 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
| Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D másolómarásnál | |
| Belső hűtés | nem | |
| Befogó mérete | 24 mm | |
| Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
| Fejhossz l | 32 mm | |
| Élhossz L2 | 19 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max acél < 60 HRC | 0,75 mm | |
| Előtolás fz másolómaráshoz < 60 HRC acélban | 0,1 mm | |
| Szabad hossz | 32 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
| Cikkszám | 210370 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197543172 | |
| Gyártó száma | 210370 25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |