Fogazott véső SB elektromos kalapácsokhoz SDS max, 32 x 300 mm

Cikkszám: 210 30005 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 210 30005 SB
EAN / GTIN 4049002016677
Gyártó száma 210 30005 SB
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • A fugák és a falvakolat eltávolításához
  • Könnyű vésőmunkák elvégzése, például hornyok vésése
  • univerzálisan használható
  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez
  • Vágóél újracsiszolható
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • euró tartóval

Jellemző:

  • Súly: 550 g
  • Hossz: 300 mm
  • Behelyezési vég: SDS max
  • A tartály átmérője: 18 mm
  • Munka vége, szélesség: 32 mm
  • Gyártói információk: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky