Composite VHM maró, húzó forgácsolás, Gyémánt, ⌀ h10 DC: 8Mmm

Cikkszám: 209546 8M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 8
  • Spirálszög: 8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 8
Spirálszög 8 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 22 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 32 mm
Nyak ⌀ D1 7,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,16 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban 0,031 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209546 8M
EAN / GTIN 4062406362324
Gyártó száma 209546 8M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb szendvics
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciálisan továbbfejlesztett szerszámél kompozit anyagok optimális megmunkálásához.
A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.
Jobbspirállal, húzó forgácsolás normál használathoz.