{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
| Bevonat | Gyémánt | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
| Fogak száma Z | 8 | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 45 mm | |
| Teljes hossz L | 104 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban | 0,08 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz grafitban | 0,08 mm | |
| Színes gyűrű | fekete | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 209525 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197478290 | |
| Gyártó száma | 209525 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |