Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ h10 DC: 10mm

Cikkszám: 209310 10

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 1
Spirálszög 23 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Élhossz Lc 25 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás fz horonymaráshoz PMMA-ban 0,04 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,25
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209310 10
EAN / GTIN 4045197478542
Gyártó száma 209310 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
140
PEEK
N
130
PF 31
N
140
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.
Speciális geometria műanyag megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Speciálisan műanyagok marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.