Digitális, mérőkaros mérőberendezés Külső mérések 0-50 mm, 0,01 mm, ferde sugár R=0,75 mm, keményfém golyó D=3 mm

Cikkszám: 209-958
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
Cikkszám 209-958
Gyártó száma 209-958
L-szám L40010 13862
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Lehetővé teszi a méréseket nehezen hozzáférhető helyeken. Kiváló víz- és porállóság IP67.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 50
Számjegyes lépések: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Pontosság: 0,06 mm
Beosztás: 0,01
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Inch/metrikus: Metrikus/inch
Szállítási terjedelem : Tartalmazza a 2x LR3 elemeket, gyári vizsgálati tanúsítványt.
Energiaellátás: 2x elem LR3 AAA