Digitális, Tapintó karos mérőóra belső mérésekhez 30-60 mm, 0,01 mm, keményfémgolyó D=1,5 mm

Cikkszám: 209-946
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
Cikkszám 209-946
Gyártó száma 209-946
L-szám L40010 13949
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Digitális, mérőkar lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő méréseket. Kiváló víz- és porállóság IP67.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 30 - 60 mm
Számlalépés értéke: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Pontosság: 0,04 mm
Beosztás: 0,02
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Szállítási terjedelem : Tartalmazza a 2x LR3 elemeket, gyári vizsgálati tanúsítványt.
Tápellátás: 2x LR3.0 AAA elem (AAA)