Digitális, külső tapintókaros óra 0-10 mm, 0,005 mm, D=6 mm tányér

Cikkszám: 209-931
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
Cikkszám 209-931
Gyártó száma 209-931
L-szám L40010 16502
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Lehetővé teszi a méréseket nehezen hozzáférhető helyeken. Kiváló víz- és porállóság IP67.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 10
Számjegyes lépések: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Pontosság: 0,02 mm
Beosztás: 0,005
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Inch/metrikus: Metrikus/inch
Szállítási terjedelem : Tartalmazza a 2x LR3 elemeket, gyári vizsgálati tanúsítványt.
Tápegység: 2 db LR3 (AAA) elem

Megfelelő termékek