Csiszolószövet tekercs 50x50M A-B01 C JJ A240 univerzális használatra

Cikkszám: 20821
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Szemcsézet 240
Csiszolólap hossza 50 mm
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 20821
EAN / GTIN 9003170208215
Gyártó száma 20821
L-szám L50140 2630
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC hálós hengerekkel a legkülönbözőbb anyagok széles skáláját dolgozhatja meg hatékonyan. Legyen szó akár kiegyenlítésről, simításról, könnyű sorjázási munkákról vagy általános felület-előkészítésről - ezekkel a szövethátlapra szerelt hengerekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesen alkalmasak.

Jellemző:

  • Formája: Szövetes henger
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, fa, színesfémek, kompozitok, zselés bevonat, műanyag / PVC
  • Termékvonal: BASIC
  • Specifikáció : A-B01 C JJ A240
  • Méretek (D x H): 50 x 50 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 50 mm
  • Szemcseméret: 240
  • Szerszám: Kézi vezérlésű csiszolás

Előny:

  • Optimális megoldás száraz csiszoláshoz a teljesen rugalmas szövethátlapon lévő nyitott szemcseeloszlásnak köszönhetően.
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • Kézi vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
  • Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez