{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Rádiusz r | 0,2 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,05 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×r szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kis ⌀ D3 | 7,6 mm | |
| Nagy ⌀ D2 | 8 mm | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| Élhossz Lc | 0,2 mm | |
| Teljes hossz L | 100 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Rádiuszmarás | előre és hátra | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Ujjmaró |
| Cikkszám | 208170 0,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197198389 | |
| Gyártó száma | 208170 0,2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |