VHM sorjázó 60°, bevonat nélkül, ⌀ h6 DC: 12mm

Cikkszám: 208127 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 4
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Méret S 11,9 mm
Teljes hossz L 74 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Élletörő marás 30 fok
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,06 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű nincs
Sarokletörés szöge 60 fok
Termék fajtája Sorjázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208127 12
EAN / GTIN 4045197859013
Gyártó száma 208127 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: S méret = ±0,1 mm, csúcsszög ±10 szögperc.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.