{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 1833 | |
| Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
| Típus | N | |
| Fogásvételi irány | vízszintes | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Fogak száma Z | 6 | |
| Nyak ⌀ D1 | 5 mm | |
| Teljes hossz L | 55 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Élhossz Lc | 5 mm | |
| Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Sarokletörés szöge | 60 fok | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Alak | D | |
| Termék fajtája | Száras szögmaró | 
| Cikkszám | 208031 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406397920 | |
| Gyártó száma | 208031 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |