Hordó kocsi

Cikkszám: 2080
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Hordókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2080
EAN / GTIN 4017976020808
Gyártó száma 2080
L-szám L90080 151
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

120-220 literes műanyag hordók szállítására. Hegesztett acélcső, porszórtan, kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Feszítő heveder a cső rögzítéséhez.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Teljes szélesség (mm): 640
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek