Radiális fúró- és marófej, EWS - Varia V5, 60.60V55482RI1

Cikkszám: 207903
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
Cikkszám 207903
EAN / GTIN 4069739378503
Gyártó száma 60.60V55482RI1
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI60, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.60V55482RI1
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 104
  • Max. Nyomaték (TQX): 160 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 3000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2
  • A konzol hossza (LPR): 128 mm
  • Funkcióhossz (WF): 76 mm
  • Szárméret: VDI60
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5482