Térdzseki térdtáskákkal, Pamut nadrág, Stretch, fekete-kék, Méret 82C50

Cikkszám: 20769-563-010 82C50
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
Cikkszám 20769-563-010 82C50
EAN / GTIN 5711074935871
Gyártó száma 20769-563-010 82C50
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Kétirányú stretch
  • Kettős varrás a lábakon és a lépésben
  • A nadrágszárak ergonómikus kialakításúak
  • Szövet vállpántok, állíthatóak, rövid, erős gumiszalaggal és műanyag csatokkal
  • Zseb mobiltelefon-tartóval és fedéllel, rejtett nyomógombbal
  • A derékrész állítható
  • Övhurkok
  • Cipzáras slicc
  • Első zsebek
  • hátsó zsebek
  • Oldaltáska mobiltelefon-tartóval, fedéllel és rejtett nyomógombokkal
  • Mérőpálca-táska, CORDURA® szövet megerősítéssel
  • Térdre rögzíthető zsebek strapabíró CORDURA® (500 D) anyagból
  • A térdtáska magasságának egyszerű és egyéni beállítása
  • Fényvisszaverő betétek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • SHORT vagy LONG típusú térdvédővel együtt EN 14404 szerint tanúsítva
  • A lépéshossz 3 cm-rel meghosszabbítható, ha a lábujj belső részénél felnyitjuk a piros varratot.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Jellemző:

  • Anyag: 97% pamut/3% elasztolefin
  • biztonsági információ: Standard
  • Célcsoport: Férfi
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Termék felhasználása: Munkaruházat
  • Termékbeállítások: ipari mosáshoz alkalmas