{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 8 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | vízszintes | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | PPC | |
| Élhossz Lc | 12,5 mm | |
| Hatósugár R2 | 300 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
| Teljes hossz L | 90 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC | 0,05 mm | |
| Előtolás fz másolómaráshoz < 60 HRC acélban | 0,06 mm | |
| Színes gyűrű | piros | |
| Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
| Cikkszám | 207528 16/300 | |
| EAN / GTIN | 4062406131005 | |
| Gyártó száma | 207528 16/300 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |