VHM parabolikus maró, tangenciális alak PPC, DLC, ⌀ f8 DC / R2: 6/100mm

Cikkszám: 207517 6/100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / R2 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia PPC
Élhossz Lc 20,8 mm
Hatósugár R2 100 mm
Vágóél rádiusz R1 1 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 207517 6/100
EAN / GTIN 4045197989017
Gyártó száma 207517 6/100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
330
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű szerszám szabad alakú felületek különösen hatékony simító megmunkálásához. Kitűnő felületminőségek eléréséhez a legrövidebb megmunkálási idő alatt. CAD / CAM támogatású modern 5 tengelyes marógépeken való felhasználáshoz.
A homlokvágóél geometria olyan kialakítású, hogy a forgácsoknak, különösen a homlokrádiusz használatakor optimális legyen formájuk és az elvezetésük. A vágóélek száma ebből a célból az effektív homlokvágóélek számára csökken.

Ajánlás:

Simító műveletekhez 0,05 – 0,2 mm ráhagyást ajánlunk.

Figyelem:

Az R2 mutatja a szerszám hatósugarát.
Utánköszörülés nem lehetséges!