Axiális fúró- és marófej

Cikkszám: 207384
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
Cikkszám 207384
EAN / GTIN 4069739376523
Gyártó száma 40.40C4CTXLIKC
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.40C4CTXLIKC
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 85
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 84,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 79,5 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480