Biztonsági szelep, sárgaréz, G 1/2, kapcsolási nyomás 1, 3 bar

Cikkszám: 206705
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 206705
EAN / GTIN 4047322735285
Gyártó száma 206705
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági szelep, nagy teljesítményű kivitel, sárgaréz, üzemi hőmérséklet -40 °C és 200 °C között, G 1/2, SW 27, nyitási nyomás 1, 3 bar. Sűrített levegő és nem mérgező, nem éghető gázokhoz, szabadon kifúvó, ezért folyadékokhoz nem használható, vízgőzhez nem alkalmas! A szelepek TÜV-jóváhagyással rendelkeznek és TÜV alkatrészvizsgálati számmal vannak ellátva.

Jellemző:

  • A: 14,0 mm
  • H: 93,0 mm
  • do: 12,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/2
  • Nyomórugó: Szénacél
  • tömítőanyag: FPM
  • Minimális nyomás: 1,3 bar
  • Üzemi nyomás max.: 26 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,5 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 200 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -40 °C