3 karos füllehúzó oszcilláló, állítható magasságú pofákkal önközpontos húzólábak, 250 mm-es befogási szélességig, 220 mm-es befogási mélységig.

Cikkszám: 206-02
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 206-02
EAN / GTIN 4021176029318
Gyártó száma 206-02
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A nagy teherbírású, 3 karos, oszcilláló és magasságban állítható húzólábakkal ellátott húzókészülék nagyméretű csapágyak, fogaskerekek és tárcsák centrikus húzására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelem, a műhely és az ipar számára. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. Az oszcilláló lehúzó lábak bármilyen beépítési helyzethez alkalmazkodnak, és az állítható befogási mélységnek köszönhetően univerzálisan használhatók. A karmok alakja a változattól függően eltérő. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • Állítható húzólábak a befogási mélység testre szabásához
  • Az oszcilláló húzólábak széles körű beállítási lehetőségeket kínálnak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 12 5/8
  • Teljes mélység [mm]: 320 mm
  • Teljes mélység [inch]: 12 5/8
  • Teljes magasság [mm]: 245 mm
  • Teljes magasság [inch]: 9 5/8
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 22 mm
  • Menetméret: G 1 1/8 hüvelyk
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 9 7/8
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 1 1/32
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 250 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 220 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 8 5/8
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 4 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 24 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 15/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 15 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 9/16
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 50 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 2
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 18 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/4
  • max. Nyomaték [Nm]: 150 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 110,64
  • max. Szakítóerő [kN]: 70 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 5 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 05:51
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • A szorítómélység-beállítás száma: 2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek