Köpeny, hosszú FOOD & CARE, Férfi, Fehér, Méret 4XL

Cikkszám: 20554-230-06 4XL
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
Cikkszám 20554-230-06 4XL
EAN / GTIN 5711074860418
Gyártó száma 20554-230-06 4XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas ipari mosáshoz 60°C-ig és az alagútfiniser szárításához
  • Állítható mandzsetták
  • Lehetőség van névcímkék, RF chip és UHF chip használatára
  • A termék megfelel a HACCP alapelveinek, és a DIN 10524 szerint jóváhagyott

Jellemző:

  • Rögzítés rejtett préscsapokkal
  • Nyomja meg a csuklóján lévő gombot
  • Fém patentok
  • Nyílások az oldalakon
  • Lehetőség van névcímkék, RF chip és UHF chip használatára
  • Színjelölés minden mérethez
  • Ipari mosáshoz alkalmas
  • Anyagösszetétel: 50% pamut/50% poliészter
  • Anyagsűrűség: 205 g/m²
  • Will. Akár 2%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 132 cm / 52 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.