GARANT Master Alu SlotMachine VHM nagyoló maró belső hűtéssel HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 16mm

Cikkszám: 205277 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 81 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 96 mm
Nyak ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 150 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarok lekerekítés rv 0,32 mm
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,096 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 205277 16
EAN / GTIN 4062406585853
Gyártó száma 205277 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
360
Alu (rövid forgácsú)
N
320
Alu > 10% Si
N
300
PA 66
N
100
PEEK
N
80
Cu
N
130
CuZn
N
160
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz.
Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához. Jelentősen csökken a forgácstérfogat a forgácsok célirányos aprításával a speciális vágóél geometria következtében.
A problémamegoldó a TPC megmunkáláshoz. Ideális automatizált gyártáshoz, mert messzemenően elkerülhető a forgácsok felgyülemlése a gépben.

Figyelem:

Különösen igényes nagyoló megmunkáláshoz HB befogófelületű szerszámokat használjon. A Hoffmann Group e-Shopjából rendelhető.
hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
aemax 0,1 × D TPC megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése