2-karos keréktárcsahúzó oszcilláló, állítható magasságú pofákkal Elszívó lábak, hidraulikus orsó, 500 mm-es befogási tartomány-ig, 540 mm-es befogási mélység

Cikkszám: 205-3-B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 205-3-B
EAN / GTIN 4021176886102
Gyártó száma 205-3-B
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A nehéz, 2 karos, oszcilláló, állítható magasságú lehúzó lábakkal és zsírhidraulikus orsóval ellátott lehúzógép nagyméretű, különösen szorosan illeszkedő csapágyak, fogaskerekek és tárcsák centrikus eltávolítására szolgál minden szabványos méretben a szakmában, műhelyekben és az iparban. A zsír-hidraulikus orsó 12 t vonóerőt ér el, így a tengelyen ülő és kívülről szabadon hozzáférhető alkatrészek meglazíthatók. A mechanikus orsó legfeljebb 12 t húzóerővel és/vagy szűk helyeken használható. Az oszcilláló lehúzó lábak bármilyen beépítési helyzethez alkalmazkodnak, és az állítható befogási mélységnek köszönhetően univerzálisan használhatók. A karmok alakja a változattól függően eltérő.
  • Állítható húzólábak a befogási mélység testre szabásához
  • Az oszcilláló húzólábak széles körű beállítási lehetőségeket kínálnak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 572 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 22 1/2
  • Teljes mélység [mm]: 58 mm
  • Teljes mélység [inch]: 2 5/16
  • Teljes magasság [mm]: 480 mm
  • Teljes magasság [inch]: 18 7/8
  • Ágazatok: Haszonjárművek, ipar, vasút, hajógyártás
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 12 mm
  • Menetméret: G 3/4 col
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 19 3/4
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 1 1/2
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 500 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 540 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 21 1/4
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 4,5 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 30 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1 3/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 22 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 7/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 58 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 2 1/4
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 19 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/4
  • max. Nyomaték [Nm]: 20 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 14,75
  • max. Szakítóerő [kN]: 120 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 12 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 13:23
  • Megfordítható lehúzó kampók: Nem
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Befogási mélység külső kihúzás A6 (hidraulikus) [mm]: 490 mm
  • Rögzítési mélység külső kihúzó A6 (hidraulikus) [inch]: 19 1/4
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 14,75
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • A szorítómélység-beállítás száma: 3

Megfelelő termékek