Csapos köszörűkő, kerámia 52ZY 6x10-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM acél

Cikkszám: 2039
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2039
EAN / GTIN 9003170020398
Gyártó száma 2039
L-szám L50140 2060
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy kiváló minőségű felületi eredményeket érjünk el a nehezen hozzáférhető területeken. A hegyek garantálják a lehető leghosszabb szerszámélettartamot a sorjázás, a fazekolás és az élmegszakító munkákhoz. A vágási teljesítmény és az elérhető felületi minőség optimális kombinációja azt jelenti, hogy a legjobb eredmények érhetők el az acélminőségek széles skáláján.

Jellemző:

  • Formája: 52ZY SZERELT HEGYŰ HENGERES
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : 88A 60 P5 V38
  • Méret (D x D - S x L): 6 x 10 - 6 x 40 mm
  • A tartály átmérője: 6 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Optimális egyensúlyt kínál a szorítóerő és az elérendő felületi minőség között
  • Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető területekhez
  • Ideális ötvözetlen acélokhoz a rózsaszín alumínium-oxiddal való kerámiakötésnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek igényes munkáihoz, mint például a sorjázás, a ferdítés és az él letörés.

Ajánlás:

  • 24-46-es szemcseméret a durva csiszoláshoz
  • 60-90-as szemcseméret finom csiszoláshoz
  • Különböző keménységi fokozatok betartása a specifikációnak megfelelően:
    • O: Nagyfokú agresszivitáshoz
    • P: univerzálisan használható
  • Tartsa be az 50 m/s maximális munkasebességet