GARANT Master Alu VHM HPC maró HPC, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 4mm

Cikkszám: 203207 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 5
Spirálszög 38 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 16 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 23 mm
Nyak ⌀ D1 3,8 mm
Teljes hossz L 65 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203207 4
EAN / GTIN 4062406565848
Gyártó száma 203207 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
550
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Simító műveletekhez.
Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.
Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
Palástmaráshoz simító műveletként.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése