VHM maró HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 10mm

Cikkszám: 203170 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat ZOX
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 48 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 25 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 32 mm
Nyak ⌀ D1 9,2 mm
Teljes hossz L 74 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203170 10
EAN / GTIN 4045197271945
Gyártó száma 203170 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
460
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
210
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős maggal, speciális forgácshornyokkal és nagy polírozott forgácsterekkel.

Felhasználás:

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén. Kizárólag palástmaráshoz alkalmas.