Radialis fúró- és marófej, sokszög ISO 26623 PSC 40 Utódcikk: (MNR) 229003, 60.65C4VL6IK

Cikkszám: 203165
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
Cikkszám 203165
EAN / GTIN 4069739361277
Gyártó száma 60.65C4VL6IK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT65, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.65C4VL6IK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 94
  • Max. Nyomaték (TQX): 70 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 116 mm
  • Funkcióhossz (WF): 72 mm
  • Szárméret: BMT65
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos