{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 5 | |
| Spirálszög | 40 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,07×D | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | TPC | |
| Élhossz Lc | 16 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 23 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 3,9 mm | |
| Teljes hossz L | 62 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Forgácstörők száma | 1 | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,08 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,018 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 203089 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197778871 | |
| Gyártó száma | 203089 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |