{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 5 | |
| Spirálszög | 38 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; 0,08×D | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | MTC; TPC | |
| Élhossz Lc | 13 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 5,8 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sarok lekerekítés rv | 0,1 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
| Színes gyűrű | rózsaszín | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 203082 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197537959 | |
| Gyártó száma | 203082 6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |