VHM maró forgácstörőkkel TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Cikkszám: 203079 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 48 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 55 mm
Nyak ⌀ D1 15,8 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Forgácstörők száma 1
Sarok lekerekítés rv 0,3 mm
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 60 HRC acélban 0,049 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203079 16
EAN / GTIN 4045197953858
Gyártó száma 203079 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
150
Acél < 50 HRC
H
140
Acél < 55 HRC
H
125
Acél < 60 HRC
H
110
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró max. 60 HRC anyagok megmunkálásához. Megerősített lélekvastagság. Tóruszhoz hasonló sarokrádiusszal.
Forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.

Figyelem:

hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max = 0,05×D a TPC megmunkáláshoz.
A 203077 sz. utódterméke.