Spatmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 50 x 450 mm

Cikkszám: 203 45002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 203 45002
EAN / GTIN 4049002003332
Gyártó száma 203 45002
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • A falak és padlók vakolatának lecsapása
  • Súlyos rozsdafoltok eltávolítása
  • univerzálisan használható

Jellemző:

  • Súly: 1050 g
  • Hossz: 450 mm
  • Behelyezési vég: 6-szög 19 mm
  • Munka vége, szélesség: 50 mm
  • Gyártói információk: Atlas Copco, BOSCH, DeWALT, ELU, HITACHI, Kango, Makita, Milwaukee, SPIT